DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden ausziehbar T=370mm für 600mm Schränke RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-TRAY-2-600-SW
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032149446
Sonepar Artikelnummer
120926771
Hersteller Artikelnummer
DN-19-TRAY-2-600-SW
Hersteller Typ
DN-19-TRAY-2-600-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-TRAY-2-600-SW
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
385 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.827 kg


