Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden T=720mm für 1000mm Schränke RAL7035

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden T=720mm für 1000mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-19-TRAY-1-1000

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032135487

Sonepar Artikelnummer

120926718

Hersteller Artikelnummer

DN-19-TRAY-1-1000

Hersteller Typ

DN-19-TRAY-1-1000

Hersteller Artikel Nr.:

DN-19-TRAY-1-1000

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

483 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

737 mm

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

4.940 kg

1HE Fachboden festeinb. f. Schr. ab 1000 mm Tiefe 44x483x737 mm, bis 100 kg, grau (RAL 7035) - Bestens geeignet für nicht 483 mm (19'') einbaufähige Komponenten - Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt - Einfache und schnelle Montage oder Abmontage Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19'')-Profilschienen Ihres 483 mm (19'') Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19'') einbaufähige Komponenten.