DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden variabel mit Kabelführung für 600 mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97680
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032483465
Sonepar Artikelnummer
121057782
Hersteller Artikelnummer
DN-97680
Hersteller Typ
DN-97680
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97680
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
481 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
419 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.900 kg


