DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden variabel T=350mm für 600mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97644
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032364962
Sonepar Artikelnummer
120370489
Hersteller Artikelnummer
DN-97644
Hersteller Typ
DN-97644
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97644
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
358 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.533 kg


