DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden variabel T=500mm für 800mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97646
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032364986
Sonepar Artikelnummer
120926729
Hersteller Artikelnummer
DN-97646
Hersteller Typ
DN-97646
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97646
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
508 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.200 kg


