DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden variabel T=700mm für 1000mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97648
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032365006
Sonepar Artikelnummer
120926731
Hersteller Artikelnummer
DN-97648
Hersteller Typ
DN-97648
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97648
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
708 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.180 kg


