DIGITUS - 19'' 1HE Kabeldurchführungspanel mit Bürste, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97660
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032430599
Sonepar Artikelnummer
120926774
Hersteller Artikelnummer
DN-97660
Hersteller Typ
DN-97660
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97660
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
45 mm
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg


