DIGITUS - 19'' 1HE Rangierpanel m. Bürstenleiste 4xBügel 44x60mm RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97663
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032441632
Sonepar Artikelnummer
120926736
Hersteller Artikelnummer
DN-97663
Hersteller Typ
DN-97663
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97663
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
45 mm
Länge:
1 mm
Durchmesser:
1 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.350 kg


