DIGITUS - 19'' 1HE Rangierpanel mit 5x Stahlbügel 40x60mm RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97602
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032266457
Sonepar Artikelnummer
120926724
Hersteller Artikelnummer
DN-97602
Hersteller Typ
DN-97602
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97602
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
45 mm
Länge:
72 mm
Durchmesser:
15 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.340 kg


