DIGITUS - 19'' 1HE Rangierpanel mit 5x Stahlringe 40x75mm RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97666
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032465522
Sonepar Artikelnummer
120926737
Hersteller Artikelnummer
DN-97666
Hersteller Typ
DN-97666
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97666
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
45 mm
Länge:
95 mm
Durchmesser:
15 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.610 kg


