Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 19'' 2HE Fachboden T=550mm für 800mm Schränke RAL9005

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - 19'' 2HE Fachboden T=550mm für 800mm Schränke RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-19-TRAY-2-55-SW

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032256830

Sonepar Artikelnummer

120926722

Hersteller Artikelnummer

DN-19-TRAY-2-55-SW

Hersteller Typ

DN-19-TRAY-2-55-SW

Hersteller Artikel Nr.:

DN-19-TRAY-2-55-SW

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

482 mm

Höhe:

88.5 mm

Tiefe:

552 mm

Max. Belastbarkeit:

25 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

3.140 kg

2HE Fachboden festeinbau f. Schr. ab 800 mm Tiefe 88,5x482x552 mm, bis 25 kg, schwarz (RAL 9005) - Bestens geeignet für nicht 483 mm (19'') einbaufähige Komponenten - Schlankes Design, welches nur 2 Höheneinheiten in Anspruch nimmt - Einfache und schnelle Montage oder Abmontage Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19'')-Profilschienen Ihres 483 mm (19'') Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19'') einbaufähige Komponenten.