DIGITUS - 19'' Anreihsatz für 19'' Netzwerk-und Serverschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-BGL-1
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 144 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032332688
Sonepar Artikelnummer
120926741
Hersteller Artikelnummer
DN-19-BGL-1
Hersteller Typ
DN-19-BGL-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-BGL-1
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
144 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.800 kg


