DIGITUS - 19'' Blindpanel 1HE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-BPN-01
Breite - 483 mm
Höhe - 44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032135272
Sonepar Artikelnummer
120926686
Hersteller Artikelnummer
DN-19-BPN-01
Hersteller Typ
DN-19-BPN-01
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-BPN-01
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.250 kg


