DIGITUS - 19'' Blindpanel 1HE Snap-In Funktion RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97651
Breite - 483 mm
Höhe - 48 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032365037
Sonepar Artikelnummer
120926734
Hersteller Artikelnummer
DN-97651
Hersteller Typ
DN-97651
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97651
Breite:
483 mm
Höhe:
48 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg


