DIGITUS - 19'' Blindpanel 3HE RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-BPN-03-SW
Breite - 483 mm
Höhe - 133 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032178460
Sonepar Artikelnummer
120926691
Hersteller Artikelnummer
DN-19-BPN-03-SW
Hersteller Typ
DN-19-BPN-03-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-BPN-03-SW
Breite:
483 mm
Höhe:
133 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.600 kg


