DIGITUS - 19'' Blindpanel 4HE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-BPN-04
Breite - 483 mm
Höhe - 178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032254706
Sonepar Artikelnummer
120926692
Hersteller Artikelnummer
DN-19-BPN-04
Hersteller Typ
DN-19-BPN-04
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-BPN-04
Breite:
483 mm
Höhe:
178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.731 kg


