DIGITUS - 19'' Dokumentenlade 2HE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-KEY-2U
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032254751
Sonepar Artikelnummer
120305221
Hersteller Artikelnummer
DN-19-KEY-2U
Hersteller Typ
DN-19-KEY-2U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-KEY-2U
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
7.460 kg


