DIGITUS - 19'' Gleitschienen-Set für 600-800mm tiefe Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-GS-NW
Ausführung - Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032366454
Sonepar Artikelnummer
120926702
Hersteller Artikelnummer
DN-19-GS-NW
Hersteller Typ
DN-19-GS-NW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-GS-NW
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
2.370 kg


