DIGITUS - 19'' Hutschienenträger, 3HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-DIN-3U
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032447870
Sonepar Artikelnummer
120926742
Hersteller Artikelnummer
DN-19-DIN-3U
Hersteller Typ
DN-19-DIN-3U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-DIN-3U
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
150 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.800 kg


