DIGITUS - 19'' Hutschienenträger, 4HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-DIN-4U
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032456100
Sonepar Artikelnummer
120926743
Hersteller Artikelnummer
DN-19-DIN-4U
Hersteller Typ
DN-19-DIN-4U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-DIN-4U
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
223 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.500 kg


