DIGITUS - 19'' Kabelführungspanel Stahl, abnehmbare Blende RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-97616
Ausführung - Verschraubung
Breite - 483 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032279204
Sonepar Artikelnummer
120337972
Hersteller Artikelnummer
DN-97616
Hersteller Typ
DN-97616
Hersteller Artikel Nr.:
DN-97616
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
72 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.753 kg


