DIGITUS - 19'' LED Schrankbeleuchtung inkl. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-LIGHT-3
Bemessungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 12 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032361053
Sonepar Artikelnummer
120926760
Hersteller Artikelnummer
DN-19-LIGHT-3
Hersteller Typ
DN-19-LIGHT-3
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-LIGHT-3
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
12 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
300 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.350 kg


