DIGITUS - 19'' Lüftereinheit 2 Lüfter RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-FAN-2-B-N
Anzahl der Lüfter - 2
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 552 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032332794
Sonepar Artikelnummer
120926745
Hersteller Artikelnummer
DN-19-FAN-2-B-N
Hersteller Typ
DN-19-FAN-2-B-N
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-FAN-2-B-N
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
552 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
45 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
13.8 W
EMV-Ausführung:
Ja
Geräuschemission:
43 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
3.256 kg


