DIGITUS - 19'' Lüftereinheit 4 Lüfter RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-FAN-4-N
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 552 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032331247
Sonepar Artikelnummer
120926754
Hersteller Artikelnummer
DN-19-FAN-4-N
Hersteller Typ
DN-19-FAN-4-N
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-FAN-4-N
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
552 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
430 mm
Höhe:
45 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
13.8 W
EMV-Ausführung:
Ja
Geräuschemission:
43 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
3.938 kg


