DIGITUS - 19'' Lüftereinheit Ersatzlüfter 120x120x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-FAN
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 138 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032194422
Sonepar Artikelnummer
120926744
Hersteller Artikelnummer
DN-19-FAN
Hersteller Typ
DN-19-FAN
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-FAN
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
138 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
37 mm
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
13.8 W
EMV-Ausführung:
Ja
Geräuschemission:
49 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
0.473 kg


