Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 19'' Netzwerk-Schrank 22HE HxBxT=1155x600x600mm RAL7035

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-19-22U-6/6-D

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1125 mm

  • Tiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032336433

Sonepar Artikelnummer

120909257

Hersteller Artikelnummer

DN-19-22U-6/6-D

Hersteller Typ

BASIC DN-19-22U-6/6-D

Hersteller Artikel Nr.:

DN-19-22U-6/6-D

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Höhe:

1125 mm

Tiefe:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

22

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

600 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Glas

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

1-Punkt

Mit Sichttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

45.000 kg

22HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 1155x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden - Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen) - Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür - Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Die Netzwerkschränke der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Durchdachte Platzierungen der Kabeleinlässe bieten je nach Anwendungsfall eine mühelose Installation. Im Bodenchassis befindet sich dieser, geschützt durch eine verschraubte Abdeckplatte, mittig im hinteren Bereich. Schränke ab 800 mm Breite werden zusätzlich durch Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts erweitert. Diese sind ebenfalls im Dach (1 x bei 600 mm Schrankbreite, 3 x bei 800 mm Schrankbreite) integriert. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19'')-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.