DIGITUS - 19'' Netzwerk-Schrank 22HE HxBxT= 1164x600x600mm RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-22U-6/6-B-1
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 1164 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032332220
Sonepar Artikelnummer
120926481
Hersteller Artikelnummer
DN-19-22U-6/6-B-1
Hersteller Typ
UNIQUE DN-19-22U-6/6-B-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-22U-6/6-B-1
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
1164 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
22
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1200 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
48.900 kg


