DIGITUS - 19'' Nivellierfüße für 19'' Netzwerk-und Serverschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-FEET
Ausführung - Standfuß
Breite - 5.5 mm
Höhe - 4.5 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032193623
Sonepar Artikelnummer
120926755
Hersteller Artikelnummer
DN-19-FEET
Hersteller Typ
DN-19-FEET
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-FEET
Ausführung:
Standfuß
Breite:
5.5 mm
Höhe:
4.5 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83022000
Gewicht:
0.070 kg


