DIGITUS - 19'' Patchpanel Kat.3 LSA 1HE 25xRJ45 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-91325-1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 25
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032269007
Sonepar Artikelnummer
120103376
Hersteller Artikelnummer
DN-91325-1
Hersteller Typ
DN-91325-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-91325-1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.446 kg


