DIGITUS - 19'' Patchpanel Keystone 24-Port 0,5HE leer RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-91422
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032343295
Sonepar Artikelnummer
120925981
Hersteller Artikelnummer
DN-91422
Hersteller Typ
DN-91422
Hersteller Artikel Nr.:
DN-91422
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
18 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.630 kg


