DIGITUS - 19'' Patchpanel Keystone 24-Port 1HE leer RAL7035 Erdungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-91410-LF
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032445142
Sonepar Artikelnummer
120925976
Hersteller Artikelnummer
DN-91410-LF
Hersteller Typ
DN-91410-LF
Hersteller Artikel Nr.:
DN-91410-LF
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.770 kg


