Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 19'' Patchpanel Keystone 24-Port 1HE leer RAL9005 abgestuft

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-91412

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032295105

Sonepar Artikelnummer

120925979

Hersteller Artikelnummer

DN-91412

Hersteller Typ

DN-91412

Hersteller Artikel Nr.:

DN-91412

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.880 kg

DIGITUS Modulares Patch Panel, geschirmt, 24-Port unbest., 1HE, Rack Mount, abgestuft, Sw RAL 9005 Die abgestuften modularen 24-Port Patch Panel von DIGITUS sind durch Ihren 1,5 mm kaltgewalzten C-Stahl optimal für die 483 mm (19'') Schrankmontage geeignet. Durch die versetzte Anordnung der Keystone Module wird ein verbessertes Dämpfungsverhalten zwischen benachbarten Übertragungskanälen erzeugt. Sie sind erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).