DIGITUS - 19'' Potentialausgleichschiene 2x24 Verbindungspunkte, 820mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-EARTH-780
Ausführung - Klemme
Breite - 820 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032451532
Sonepar Artikelnummer
120926699
Hersteller Artikelnummer
DN-19-EARTH-780
Hersteller Typ
DN-19-EARTH-780
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-EARTH-780
Ausführung:
Klemme
Breite:
820 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.700 kg
Potential-Ausgleichschiene, Set= 2 Stk., 820 mm 2x 24 Verbindungspunkte, inkl. Erdungskabeln - 2x 820 mm Kupferschiene inkl. Verbindungs-Erdungskabel - 24 Verbindungspunkte pro Kupferschiene Die Potentialausgleichschienen können leicht an den Profilschienen Ihres Racks montiert werden um die notwendigen Komponenten zu verbinden. Es sind zwei Versionen erhältlich: Die kurze Version (220 mm Länge) hat insgesamt sechs Verbindungspunkte. Die zweite Version ist ein Set bestehend aus zwei 820 mm langen Schienen mit jeweils 24 Verbindungspunkten (insgesamt 48 Stück) mit einem zusätzlichen kurzen Erdungskabel zum Verbinden der beiden Schienen.


