DIGITUS - 19'' Potentialausgleichschiene 6 Verbindungspunkte, 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-EARTH
Ausführung - Klemme
Breite - 21 mm
Höhe - 2.5 mm
Tiefe - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032142027
Sonepar Artikelnummer
120926698
Hersteller Artikelnummer
DN-19-EARTH
Hersteller Typ
DN-19-EARTH
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-EARTH
Ausführung:
Klemme
Breite:
21 mm
Höhe:
2.5 mm
Tiefe:
2.5 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.284 kg
Potential-Ausgleichsschiene, 220 mm 6 Verbindungspunkte, incl. Erdungskabel - 6 Verbindungspunkte Geeignet für alle DIGITUS 19'' Schränke. Zum Erden der im Schrank installierten Komponenten.


