DIGITUS - 19'' Rangierbügel Metall 44x100mm (10Stk-Pkg) RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-ORG-2
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - sonstige
Breite - 110 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032170495
Sonepar Artikelnummer
120926710
Hersteller Artikelnummer
DN-19-ORG-2
Hersteller Typ
DN-19-ORG-2
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-ORG-2
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
110 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
45 mm
Länge:
44 mm
Durchmesser:
15 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.917 kg


