DIGITUS - 19'' Rangierpanel 2HE 5 Bügel Stahl RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-ORG-2U
Ausführung - Verschraubung
Breite - 482 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032135388
Sonepar Artikelnummer
120926711
Hersteller Artikelnummer
DN-19-ORG-2U
Hersteller Typ
DN-19-ORG-2U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-ORG-2U
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
482 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
72 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.729 kg


