DIGITUS - 19'' Server-Schrank Dachlüfter 4fach f. UNIQUE Serie RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-FAN-4-SRV
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 552 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032332824
Sonepar Artikelnummer
120926514
Hersteller Artikelnummer
DN-19-FAN-4-SRV
Hersteller Typ
UNIQUE DN-19-FAN-4-SRV
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-FAN-4-SRV
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
552 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
50 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
13.8 W
EMV-Ausführung:
Ja
Geräuschemission:
43 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
530 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
4.400 kg


