DIGITUS - 19'' Smart PDU 1-phasig 16A, 18x C13, 6x C19 Fernzugfriff ü. Web, SNMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-95634
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 18
Anzahl der C19 Steckdosen - 6
Anzahl der C20 Steckdosen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032473367
Sonepar Artikelnummer
121057777
Hersteller Artikelnummer
DN-95634
Hersteller Typ
DN-95634
Hersteller Artikel Nr.:
DN-95634
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1850 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
52 mm
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mit Zähler:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Ja
Mit Display:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
10.000 kg


