DIGITUS - 19'' Sockel BxTxH=800x1000x100mm RAL7035 für UNIQUE Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-PLINTH-8/10-1
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032333067
Sonepar Artikelnummer
120909267
Hersteller Artikelnummer
DN-19-PLINTH-8/10-1
Hersteller Typ
DN-19-PLINTH-8/10-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-PLINTH-8/10-1
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.430 kg


