DIGITUS - 19'' Steckdosenleiste 1HE 10-f. C13-Buchsen m. C14-Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-95404
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032266426
Sonepar Artikelnummer
120909133
Hersteller Artikelnummer
DN-95404
Hersteller Typ
DN-95404
Hersteller Artikel Nr.:
DN-95404
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
10
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
10
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
4.4 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mit Zähler:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.050 kg


