DIGITUS - 19'' Tastatureinschub 1HE RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-KEY-1U-SW
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032158516
Sonepar Artikelnummer
120926756
Hersteller Artikelnummer
DN-19-KEY-1U-SW
Hersteller Typ
DN-19-KEY-1U-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-KEY-1U-SW
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
5.286 kg


