DIGITUS - 19'' Vertikal Kabelkanal für 42HE 19'' Schränke ab B 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-ORG-42U
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 92 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032249757
Sonepar Artikelnummer
120926715
Hersteller Artikelnummer
DN-19-ORG-42U
Hersteller Typ
DN-19-ORG-42U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-ORG-42U
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
92 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
1865 mm
Länge:
85 mm
Durchmesser:
15 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.200 kg


