DIGITUS - 19'' Wandgehäuse 12HE HxBxT= 595x540x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-12U-S-1
Montage-Ebene - vorne
Breite - 540 mm
Höhe - 595 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032330967
Sonepar Artikelnummer
120909246
Hersteller Artikelnummer
DN-19-12U-S-1
Hersteller Typ
UNIQUE FLATPACK DN-19-12U-S-1
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-12U-S-1
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
540 mm
Höhe:
595 mm
Tiefe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
ohne
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
16.000 kg


