DIGITUS - 19'' Wandgehäuse 9HE HxBxT= 509x600x450mm RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-09U-SW
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Höhe - 509 mm
Tiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032257653
Sonepar Artikelnummer
120909240
Hersteller Artikelnummer
DN-19-09U-SW
Hersteller Typ
UNIQUE DN-19-09U-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-09U-SW
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Höhe:
509 mm
Tiefe:
450 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
ohne
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
21.000 kg


