DIGITUS - 19'' Wandhalterung 4HE HxBxT= 195x505x250mm RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-PB-4U-SW
Montage-Ebene - vorne
Breite - 505 mm
Höhe - 195 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032250371
Sonepar Artikelnummer
120926519
Hersteller Artikelnummer
DN-19-PB-4U-SW
Hersteller Typ
UNIQUE DN-19-PB-4U-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-PB-4U-SW
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
505 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
0
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Material Fronttür:
sonstige
Verriegelung der Fronttür:
ohne
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Material Rücktür:
sonstige
Verriegelung der Rücktür:
ohne
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
3.640 kg


