DIGITUS - 4-port 10/100/1000BASE-TX+1000Base-FX Industrial PoE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-651135
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032486077
Sonepar Artikelnummer
121064991
Hersteller Artikelnummer
DN-651135
Hersteller Typ
DN-651135
Hersteller Artikel Nr.:
DN-651135
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
1
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
200 W
Max. Leistungsaufnahme:
208 W
Redundante Stromversorgung:
Ja
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
54 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.918 kg


