Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 4K Wireless HDMI Extender Set, 100/150 m

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - 4K Wireless HDMI Extender Set, 100/150 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS-55359

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032507383

Sonepar Artikelnummer

121396370

Hersteller Artikelnummer

DS-55359

Hersteller Typ

DS-55359

Hersteller Artikel Nr.:

DS-55359

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.065 kg

''4K Wireless HDMI Extender Set, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/60Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei uneingeschränkter Sicht Kabellose HDMI-Signalübertragung in 4K UHD (4K/60Hz) auf bis zu 150 m (ausgeklappte Antenne, uneingeschränkte Sicht), Kabellose HDMI-Signalübertragung in 4K UHD (4K/60Hz) auf bis zu 100 m (eingeklappte Antenne, uneingeschränkte Sicht), Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (4096x2160p, 60Hz), Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät), Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich, Automatische Kopplung & Verbindung: Stellt automatisch eine Verbindung über den vorteilhaftesten WiFi-Kanal her, um eine bestmögliche WLAN-Leistung zu gewährleisten, Stromversorgung via USB-C Anschluss, Aktionstaste & LED-Statusanzeige, AES 128 bit Verschlüsselung / WPA2 Protokoll, HDMI 2.0 / HDCP 2.2''