DIGITUS - 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS-55360
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032507390
Sonepar Artikelnummer
121396371
Hersteller Artikelnummer
DS-55360
Hersteller Typ
DS-55360
Hersteller Artikel Nr.:
DS-55360
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.345 kg
''4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 100 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz, Ultra Low Latency Drahtlose HDMI-Signalübertragung in UHD 4K/60Hz auf eine Distanz von bis zu 100 m (freie Sicht) mit ultra-geringer Latenz (16-48 ms), Kabellose HDMI-Signalübertragung in 4K/60Hz auf bis zu 100 m (uneingeschränkte Sicht), Ultra-geringe Latenz: 16 ms (min.) - 48 ms (max.) / Durchschnitt: 32 ms (Übertragung Sender zu Empfänger), Modernstes Codec-Chip-Design: Die proprietäre Parallelverarbeitungsarchitektur ist für die Videokomprimierung und -dekomprimierung optimiert, KVM Support: Anschluss Maus & Tastatur sowie Touch-Display an der Empfängerseite, HDMI Loop Out: Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit (TX), Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich ,Automatische Kopplung & Verbindung: Stellt automatisch eine Verbindung über den vorteilhaftesten WiFi-Kanal her, um eine bestmögliche WLAN-Leistung zu gewährleisten, Bi-direktionale IR (Infrarot) Verlängerung zur Steuerung der Signalquelle oder des Displays, AES 128 bit Verschlüsselung / WPA2 Protokoll, HDMI 2.0 / HDCP 2.2''


