DIGITUS - Blindstopfen für Keystone Module, Patchpanel, RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-BLIND-SW
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9005
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032326878
Sonepar Artikelnummer
121057792
Hersteller Artikelnummer
DN-BLIND-SW
Hersteller Typ
DN-BLIND-SW
Hersteller Artikel Nr.:
DN-BLIND-SW
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
sonstige
Breite:
2 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
1.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


