Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - Cat.6 Modularstecker RJ45 geschirmt

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - Cat.6 Modularstecker RJ45 geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-219603

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032316817

Sonepar Artikelnummer

120103268

Hersteller Artikelnummer

AK-219603

Hersteller Typ

AK-219603

Hersteller Artikel Nr.:

AK-219603

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

CAT 6 Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Rundkabel, pass through Stecker Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004